入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | ミゼット |
接続タイプ | フェルールエンド×フェルールエンド |
定格電流 | 2A |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | デュアル |
終了 | ニッケルメッキ |
機能的に等しい | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM |
ヒューズアンプ | 4 |
高さ | 1.44 " |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200V AC で 250 AIC |
長さ | 0.39 " |
材料 | ブロンズ |
要素の数 | 2 |
製品データシート | Bussmann-fnm-4.pdf |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
タイプ | ヒューズ |
定格電圧 | 250V |
幅(Width) | 0.39 " |
船高(cm) | 3.66 |
船の長さ(cm) | 0.99 |
船幅(cm) | 0.99 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. このヒューズは、過電流状態に対して正確かつ信頼性の高い保護を提供します。 これらは速効性があり、電流を素早く遮断して損傷を防ぐことができます。 コンパクトなサイズなので、産業用途に適しています。
A. 回路の通常の動作電流よりわずかに高い電流定格を持つヒューズを選択してください。 ヒューズの定格電流を超えないようにしてください。誤溶断や保護が不十分になる可能性があります。
A. 速断ヒューズは過電流に素早く反応し、敏感な電子機器の保護に適しています。 遅断ヒューズは短時間の過負荷に耐え、感度の低い機器に使用されます。
モデル | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNM-1-1 / 2 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 1.5 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥2,771 | |
FNM-1 / 4 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 1/4 | 35 VACで250A、10VACで125KA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,754 | |
FNM-12 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 12 | 10VACで125kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 | |
FNM-15 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 15 | 10VACで125kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 | |
FNM-20 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 20 | 10VACで250kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 | |
FNM-25 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 25 | 10VACで250kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 | |
FNM-30 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 30 | 10VACで250kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。