入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | プラスチック |
ボディスタイル | 刃 |
カラーコード | 青 |
深さ | 3 / 4 " |
直径 | 適用されない |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラズTRM |
ヒューズアンプ | 100 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 1VDCで32kA |
長さ | 1.7 " |
製品データシート | Bussmann-flm-80.pdf |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 32 VDC |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 2.24 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。