入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
ボディスタイル | スクエアボディブレード |
定格電流 | 90A |
高さ | 32 mm |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 76 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 80度C |
最小動作温度 | -40度C |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | ラジアルブレードプラグイン |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 600VDC |
幅(Width) | 25 mm |
船の重量(kg) | 0.13 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 高さ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCF30RN | スクエアボディブレードヒューズ | 30A | 25 mm | 300kA | 電子ヒューズ | 48 | 19 mm | ¥18,037 | ||
FCF3RN | スクエアボディブレードヒューズ | 3A | 25 mm | 300kA | 電子ヒューズ | 48 | 19 mm | ¥7,952 | ||
FCF10RN | スクエアボディブレードヒューズ | 10A | 25 mm | 300kA | ブレードヒューズ | 48 | 19 mm | ¥7,952 | ||
FCF15RN | スクエアボディブレード | 15A | 25 mm | 300kA | 産業用電源ヒューズ | 48 | 19 mm | ¥7,952 | ||
FCF80RN | スクエアボディブレードヒューズ | 80A | 32 mm | 200kA | 電子ヒューズ | 76 mm | 25 mm | ¥27,995 | ||
FCF25RN | スクエアボディブレードヒューズ | 25A | 25 mm | 300kA | 電子ヒューズ | 48 | 19 mm | ¥7,952 | ||
FCF40RN | スクエアボディブレードヒューズ | 40A | 29 mm | 300kA | 電子ヒューズ | 54 mm | 25 mm | ¥13,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。