定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN FCF70RN クラス CF ヒューズ、速断型、600VAC/600VDC、70A、角型ボディ ブレード ヒューズ | BD2ADU

BUSSMANN FCF70RNクラスCFヒューズ、FastActing、600VAC / 600VDC、70A、スクエアボディブレードヒューズ

在庫あり
アイテム:BD2ADU モデル:FCF70RN

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,995 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブレードヒューズ
ボディスタイルスクエアボディブレードヒューズ
定格電流70A
ヒューズサイズ/グループクラスCF
高さ32 mm
インジケータースタイルインジケーターなし
割り込み定格200kA
長さ76 mm
Max.最大Operating Temp.動作温度80度C
製造元シリーズFCF_RN
最小動作温度-40度C
取り付けスタイルホルダー
終了タイプラジアルブレードプラグイン
電圧(AC)600 VAC
電圧(DC)600VDC
幅(Width)25 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.13

製品バリエーション

プロダクトモデルボディスタイル定格電流高さ割り込み定格Item長さ幅(Width)価格
BUSSMANN FCF30RN 産業用および電気ヒューズ、30A、600VAC | BC7XVQ FCF30RNスクエアボディブレードヒューズ30A25 mm300kA電子ヒューズ4819 mm¥18,037
BUSSMANN FCF3RN 産業用および電気ヒューズ、3A、600VAC | BC7YAY FCF3RNスクエアボディブレードヒューズ3A25 mm300kA電子ヒューズ4819 mm¥7,952
BUSSMANN FCF10RN クラス CF ヒューズ、速断型、600VAC/600VDC、角型ボディ ブレード ヒューズ | BC7ZFB FCF10RNスクエアボディブレードヒューズ10A25 mm300kAブレードヒューズ4819 mm¥7,952
BUSSMANN FCF15RN 工業用電源ヒューズ、15A、600VAC、12 パック | BC7ZXN FCF15RNスクエアボディブレード15A25 mm300kA産業用電源ヒューズ4819 mm¥7,952
BUSSMANN FCF80RN 産業用および電気ヒューズ、80A、600VAC | BC8AKD FCF80RNスクエアボディブレードヒューズ80A32 mm200kA電子ヒューズ76 mm25 mm¥27,995
BUSSMANN FCF25RN 産業用および電気ヒューズ、25A、600VAC | BC8CJX FCF25RNスクエアボディブレードヒューズ25A25 mm300kA電子ヒューズ4819 mm¥7,952
BUSSMANN FCF40RN 産業用および電気ヒューズ、40A、600VAC | BC8CTK FCF40RNスクエアボディブレードヒューズ40A29 mm300kA電子ヒューズ54 mm25 mm¥13,562

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN FCF70RNクラスCFヒューズ、FastActing、600VAC / 600VDC、70A、スクエアボディブレードヒューズ
¥27,995 /単価