アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 6.25A |
DC電圧定格 | 300 VDC |
直径 | 0.81 " |
ヒューズサイズ/グループ | クラスRK5 |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 5" |
製造元シリーズ | DLS-R |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 300VDC |
船の重量(kg) | 64.35 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。