AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 10A |
DC電圧定格 | 300 VDC |
直径 | 0.81 " |
ヒューズサイズ/グループ | クラスRK5 |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200 kA |
長さ | 5" |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。