入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 25A |
直径 | 20.6 mm |
ヒューズタイプ | スローブロー |
長さ | 127 mm |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | クリップ |
UPC | 051712839242 |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.07 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | ヒューズタイプ | 長さ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS12 | カートリッジヒューズ | 12A | 20.6 mm | 時間遅延/スローブロー | 127 mm | クリップ | ¥3,757 | ||
CDS600 | カートリッジブレード | 600A | 73.15 mm | スローブロー | 339.9 mm | ナイフの刃 | ¥64,392 | ||
CDS100 | カートリッジブレード | 100A | 29.46 mm | スローブロー | 200.2 mm | ナイフの刃 | ¥12,189 | ||
CDS150 | カートリッジブレード | 150A | 42.16 mm | スローブロー | 244.6 mm | ナイフの刃 | ¥22,640 | ||
CDS90 | カートリッジブレードヒューズ | 90A | 29.46 mm | 時間遅延/スローブロー | 200.2 mm | ナイフの刃 | ¥11,760 | ||
CDS200 | カートリッジブレード | 200A | 42.16 mm | スローブロー | 244.6 mm | ナイフの刃 | ¥24,140 | ||
CDS400 | カートリッジブレードヒューズ | 400A | 73.15 mm | 時間遅延/スローブロー | 339.9 mm | ナイフの刃 | ¥46,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。