入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
アンプ | 30 |
深さ | 0.94 " |
高さ | 1.25 " |
割り込み定格 | 未評価 |
取り付け | プラグイン |
タイプのリセット | 変更された |
端子接続 | 1/4 "クイックコネクト |
UPC | 051712601061 |
電圧 | 12 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 端子接続 | アンプ | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | 機能的に等しい | 高さ | 割り込み定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB1911-20 | 刃 | 20 | 0.36 " | 12 | 1.3 " | - | 0.38 " | 300A @ 14VDC | ¥4,541 | ||
CB1911-30 | 刃 | 30 | 0.36 " | 12 | 1.3 " | - | 0.38 " | 300A @ 14VDC | ¥4,541 | ||
CB1911-40 | 刃 | 40 | 0.36 " | 12 | 1.3 " | - | 0.38 " | 300A @ 14VDC | ¥4,541 | ||
CB1911-50 | 刃 | 50 | 0.36 " | 12 | 1.3 " | - | 0.38 " | 300A @ 14VDC | ¥4,541 | ||
CB211-10 | 刃 | 10 | 0.25 " | 14 | 0.5 " | ATMヒューズ | 0.25 " | 150A @ 14VDC | ¥2,025 | ||
CB211-15 | 刃 | 15 | 0.25 " | 14 | 0.5 " | ATMヒューズ | 0.25 " | 225A @ 14VDC | ¥2,025 | ||
CB211-20 | 刃 | 20 | 0.25 " | 14 | 0.5 " | ATMヒューズ | 0.25 " | 225A @ 14VDC | ¥2,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。