入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
接続サイズ | #10-32 |
定格電流 | 30A |
高さ | 9.63 " |
割り込み定格 | 1.5 KAIC |
長さ | 13.31 " |
製品データシート | Bussmann-cbc-30hb.pdf |
タイプ | サーキットブレーカー |
UPC | 051712595469 |
定格電圧 | DC 14V |
幅(Width) | 1.94 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 24.46 |
船の長さ(cm) | 33.81 |
船幅(cm) | 4.93 |
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。