入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
アンプ | 30 |
接続サイズ | #10-32 |
定格電流 | 30A |
深さ | 0.64 " |
高さ | 1.25 " |
割り込み定格 | 1.5 KAIC |
長さ | 1.25 " |
取り付け | スタッド |
製品データシート | バスマン-cbc-30.pdf |
タイプのリセット | オートマチック |
端子接続 | 10-32スタッド0.69 "センター |
タイプ | サーキットブレーカー |
UPC | 051712271011 |
電圧 | 14 |
定格電圧 | DC 14V |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8536200040 |
原産国 | US |
A.
A. はい、このサーキット ブレーカーは、トリップ後にブレーカー ハンドルを切り替えることで手動でリセットできます。
A. この CBC-30 サーキット ブレーカーは、過電流状況による損傷を防ぎ、潜在的な故障を最小限に抑えることで車両の信頼性を高めます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。