入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
アンプ | 15 |
深さ | 0.64 " |
高さ | 1.24 " |
割り込み定格 | 1.5kA @ 14VDC |
取り付け | スタッド |
タイプのリセット | オートマチック |
端子接続 | 10-32スタッド0.69 "センター |
UPC | 051712270984 |
電圧 | 14 |
幅(Width) | 0.79 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。