BUSSMANN CB223-30 自動車用サーキットブレーカー、30 A、1 極、24 V、長さ 29.82 mm | BD3JKZ

BUSSMANN CB223-30自動車用サーキットブレーカ、30 A、1極、24 V、長さ29.82 mm

アイテム:BD3JKZ モデル:CB223-30
¥4,811 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

定格電流30A
DC電圧定格28 VDC
長さ29.82 mm
取り付けスタイル
Number of Poles1ポール
梱包バルク
タイプATCフットプリント
定格電圧24V
幅(Width)19 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01

商品の詳細:

  • CB223シリーズ

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN CB223-30自動車用サーキットブレーカ、30 A、1極、24 V、長さ29.82 mm
¥4,811 /単価