入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 250 VAC |
アンプ | 15 |
遮断器のタイプ | 手動リセット |
DC電圧定格 | 32 VDC |
深さ | 0.48 " |
高さ | 1.35 " |
割り込み定格 | 200A @ 250 VAC |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | パネル |
Number of Poles | 1 |
タイプのリセット | マニュアル |
スイッチタイプ | パネル |
端子接続 | 1/4 "クイックコネクト |
UPC | 051712593380 |
幅(Width) | 1.11 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CB174-10 | 10 | ¥3,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。