BUSSMANN BK / GMT-3-1 / 2A特殊ヒューズ、3.5A、125VAC
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 125 VAC |
ボディスタイル | フラットボディブレードヒューズ |
定格電流 | 3.5A |
DC電圧定格 | 60 VDC |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
高さ | 0.127 " |
インジケータースタイル | 春のロード |
割り込み定格 | 450A |
長さ | 0.81 " |
製造元シリーズ | GMT |
取り付けスタイル | スナップイン |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | ヒューズ付き切断速断ヒューズ |
終了タイプ | クイックコネクト |
タイプ | ヒューズを示すアラームテレコム |
電圧(AC) | 125 VAC |
電圧(DC) | 60VDC |
幅(Width) | 0.585 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
モデル | 定格電流 | 割り込み定格 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BK / GMT-ダミー | - | 300A | ヒューズ | - | 見積依頼
|
BK / GMT-18 / 100A | 180mA | 300A | ヒューズ | - | 見積依頼
|
BK / GMT-1 / 4A | 250mA | 300A | ヒューズ | - | 見積依頼
|
BK / GMT-65 / 100A | 650mA | 450A | ヒューズ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。