入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンペア数の範囲 | 1〜15 |
アンペアAC | 1〜15 |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
コネクタ タイプ | ネジ/スリップオン |
DC電圧定格 | 170 VDC |
深さ | 1.22 " |
ヒューズブロックの設計 | Open |
ヒューズ径 | 13 / 32 " |
ヒューズホルダーコード | AG |
ヒューズの長さ | 1 5 / 16 " |
ヒューズタイプ | 産業 |
ヒューズULクラス | G |
高さ | 1.22 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 3" |
最大アンペア | 15 |
最大電圧 | 600 |
取り付けスタイル | ボルトダウン |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 2.38 " |
ワイヤーサイズ | 10〜14 Cu |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ヒューズ径 | AC電圧定格 | アンペアAC | ヒューズホルダーコード | ヒューズの長さ | ヒューズタイプ | ヒューズULクラス | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHM3DIU | 13 / 32 " | 600 VAC | 30 | D | 1.5 " | 産業 | J | 2.91 " | ¥35,867 | ||
S-8301-3-R | 1 / 4 " | 300 VAC | 30 | G | 1.25 " | ガラスとセラミック | T | 0.56 " | ¥5,539 | ||
G30060-3CR | 13 / 32 " | 480 VAC | 60 | AK | 2.25 " | 産業 | SC | 1.41 " | ¥31,469 | ||
T30060-3CR | 9 / 16 " | 300 VAC | 60 | BA | 7 / 8 " | 産業 | T | 1.63 " | ¥13,041 | ||
JP60030-3CR | 13 / 16 " | 600 VAC | 30 | Z | 2.25 " | 産業 | J | 3.06 " | ¥18,572 | ||
1976-3 | - | 700 VAC | 30 | V | - | 産業 | T | 1.5 " | ¥22,956 | ||
BG3023SQ | 13 / 32 " | 600 VAC | 20 | AH | 1 13 / 32 " | 産業 | G | 1.22 " | ¥11,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。