入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | ミゼット |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould OTM、Littelfuse BLF、BLN |
ヒューズアンプ | 2 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 100 VACで250A、10VACで125kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
定格電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.04 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.04 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BAF-1-1 / 2 | 1.5 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | ¥1,278 | |
BAF-1 / 2 | 1/2 | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | ¥1,278 | |
BAF-12 | 12 | 750 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | ¥1,278 | |
BAF-2-1 / 2 | 2.5 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 250 VAC | ¥1,391 | |
BAF-20 | 20 | 10 VACで125kA、200VACで250A | 125 VAC / 250 VAC | ¥1,221 | |
BAF-25 | 25 | 10VACで125kA | 125 VAC | ¥1,278 | |
BAF-30 | 30 | 10VACで125kA | 125 VAC | ¥1,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。