入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミッターヒューズ |
ボディ材質 | ガラス/メラミン |
ボディスタイル | ボルトオン |
定格電流 | 800A |
直径 | 7 / 8 " |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 800 |
高さ | 1.62 " |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | DC2.7Vで80kAIC、AC2.5Vで125kAIC |
長さ | 3.38 " |
速度 | 非常に即効性 |
定格電圧 | 125V AC、80V DC |
幅(Width) | 0.95 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.11 |
船の長さ(cm) | 8.59 |
船幅(cm) | 2.41 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. Bussman ヒューズは通常、ヒューズが切れたり、場合によっては電流が流れなくなる経年劣化の問題により不良になるまで、約 XNUMX 年間使用できます。
A. ヒューズと回路ブレーカーは、異なるメカニズムを採用していますが、電気の流れを遮断購入に進むいう共通の目的を共有しています。 ヒューズは、過度の熱により溶ける金属部品として機能します。 逆に、回路ブレーカーは、電気的過負荷を検出購入に進む作動するスイッチ機構を利用します。
A. ワイヤーストリッパーを使用して、ワイヤーの両端から約 XNUMX インチの絶縁体を取り除きます。 ワイヤの一方の端をヒューズの端子に接続し、ワイヤのもう一方の端を反対側のヒューズ端子に接続します。 ヒューズが作動購入に進む、電球が点灯します。 逆に、ヒューズに欠陥がある場合、電球は点灯しないままになります。
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN-100 | 100 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥8,316 | |
ANN-125 | 125 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥8,237 | |
ANN-150 | 150 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥10,152 | |
ANN-175 | 175 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥10,469 | |
ANN-200 | 200 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥10,152 | |
ANN-225 | 225 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥16,211 | |
ANN-250 | 250 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥11,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。