入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス/メラミン |
ボディスタイル | ボルトオン |
直径 | 7 / 8 " |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 500 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA |
長さ | 3.187 " |
速度 | 非常に即効性 |
定格電圧 | 125VAC / 80VDC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN-100 | 100 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥12,127 | |
ANN-125 | 125 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥13,572 | |
ANN-150 | 150 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥12,131 | |
ANN-175 | 175 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥10,469 | |
ANN-200 | 200 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥12,180 | |
ANN-225 | 225 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥14,728 | |
ANN-250 | 250 | 2.5VACで125kA、2.7VDCで80kA | ヒューズ | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ¥12,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。