入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | ボルトオン |
深さ | 適用されない |
直径 | 1 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 400 |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 3.75 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 125V |
幅(Width) | 1.06 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。