入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 7A |
直径 | 6.3 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 8AG(6.25 mm x 25 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 1VACで125kA |
長さ | 25.4 mm |
製造元シリーズ | AGX |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 電圧(AC) | ヒューズサイズ/グループ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-25 | 3ミリオーム | 25A | 6.4 mm | 32 VAC | 1AG(6.3 mm x 15.9 mm) | 1VDCで32kA | ガラスヒューズ | 15.88 mm | 1 | ¥258 | ||
AGX-1 / 200 | 285オーム | 5mA | 6.3 mm | 250 VAC | 8AG(6.25 mm x 25 mm) | 35 VACで250A、10VACで125KA | ガラスヒューズ | 25.4 mm | 1 | ¥3,457 | ||
MKB-1 / 16 | - | 62.5mA | - | - | - | - | ガラスヒューズ | - | 1 | ¥8,367 | ||
BK/MDL-6/10-R | - | - | - | - | - | - | ヒューズ | - | 100 | ¥86,755 | ||
BK/AGC-1/4-R | - | - | - | - | - | - | ヒューズ | - | 100 | ¥78,901 | ||
BK/S500-250-R | - | - | - | - | - | - | ヒューズ | - | 100 | ¥96,970 | ||
BK/MDL-1/4-R | - | - | - | - | - | - | ヒューズ | - | 100 | ¥106,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。