入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 1 / 4 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラズ/グールドGGX |
ヒューズアンプ | 1/4 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 35 VACで250A、10VACで125KA |
長さ | 1" |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 250 VAC |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | TW |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AGX-10 | 10 | 1 VACで32kA、200 VACで250A、200VACで125A | 5 | ¥258 | |
AGX-15 | 15 | 200 VACで250A、10VACで125KA | 5 | ¥258 | |
AGX-20 | 20 | 1 VACで32kA、10VACで125kA | 5 | ¥315 | |
AGX-6 | 6 | 1 VACで32kA、200 VACで250A、200VACで125A | 5 | ¥315 | |
AGX-1 / 10 | 1/10 | 35 VACで250A、10VACで125KA | 5 | ¥315 | |
AGX-1 / 8 | 1/8 | 35 VACで250A、10VACで125KA | 5 | ¥621 | |
AGX-1 / 2 | 1/2 | 35 VACで250A、10VACで125KA | 5 | ¥315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。