入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 30A |
直径 | 0.25 " |
ヒューズサイズ/グループ | 7AG(6.35 mm x 22 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 1VACで32kA |
長さ | 0.88 " |
製造元シリーズ | AGW |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 32 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
AGW-2 | 2A | 49ミリオーム | ¥367 | ||
AGW-2-1 / 2 | 2.5A | - | ¥377 | ||
AGW-5 | 5A | - | ¥289 | ||
AGW-6 | 6A | 12.4ミリオーム | ¥289 | ||
AGW-15 | 15A | - | ¥265 | ||
AGW-7-1 / 2 | 7.5A | - | ¥289 | ||
AGW-4 | 4A | 20.7ミリオーム | ¥377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。