アイテム価格 | ヒューズクリップ |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 銅合金 |
最大アンペア | 200 |
最大電圧 | 38,000 VAC |
取付穴径 | 50.80 mm |
装着タイプ | スクリュードライバーを使用 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。