定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN A20620304バリア端子台、ネジ留め式端子、300V、30A、3位置

在庫あり
アイテム:BD3PPR モデル:A20620304

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥367 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemターミナルブロック
ブラック
色/仕上げブラック
定格電流30A
可燃性のUL94 V-0
高さ19.3 mm
住宅資材熱可塑性(TP)
Max.最大Operating Temp.動作温度105度C
製造元シリーズA2
最小動作温度-40度C
取り付け角度ストレート
取り付けスタイルストレートピン
ポジション数3ポジション
行の数1行
梱包バルク
ピッチ9.53 mm
メッキ亜鉛
カテゴリー別バリア端子台
終了タイプワイヤーラップ
タイプネジ留め式端子台
電圧300V
定格電圧300V
幅(Width)16.5 mm
ワイヤーゲージ最大12 AWG
ワイヤーゲージ最小22 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 1.35

商品の詳細:

  • A2シリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル終了タイプ価格
BUSSMANN A20220204 バリア端子台、ネジ端子、300V、30A、2 ポジション | BC7QYZ A20220204スルーホール¥200
BUSSMANN A20220304L1 バリア端子台、ネジ端子、300V、30A、3 ポジション | BC7QZA A20220304L1スルーホール¥353
BUSSMANN A20220604 バリア端子台、ネジ端子、300V、30A、6 ポジション | BC8GAQ A20220604スルーホール¥598
BUSSMANN A20140907 バリア端子台、ネジ端子、300V、30A、9 ポジション | BC9DBM A20140907ワイヤーラップ¥1,142
BUSSMANN A201322 バリア端子台、ネジ端子、300V、30A、22 ポジション | BC9PQC A201322ワイヤーラップ¥2,791
BUSSMANN A202214 バリア端子台、ネジ端子、300V、30A、14 ポジション | BC9RCJ A202214スルーホール¥1,142
BUSSMANN A201302 バリア端子台、ネジ端子、300V、30A、2 ポジション | BC9RDW A201302ワイヤーラップ¥255

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN A20620304バリア端子台、ネジ留め式端子、300V、30A、3位置
¥367 /単価