定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN A203118バリア端子台、30A、300V

在庫あり
アイテム:BD4VVY モデル:A203118

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,795 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemターミナルブロック
ブラック
色/仕上げブラック
定格電流30A
可燃性のUL94 V-0
高さ19.3 mm
住宅資材熱可塑性(TP)
Max.最大Operating Temp.動作温度105度C
製造元シリーズA2
最小動作温度-40度C
取り付け角度ストレート
ポジション数18ポジション
行の数1行
梱包バルク
ピッチ9.53 mm
メッキ亜鉛
カテゴリー別バリア端子台
終了タイプスクリュードライバーを使用
タイプネジ留め式端子台
電圧300V
定格電圧300V
幅(Width)16.5 mm
ワイヤーゲージ最大12 AWG
ワイヤーゲージ最小22 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 1.35

商品の詳細:

  • A2シリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル住宅資材終了タイプ価格
BUSSMANN A20221504 端子台、30A、熱可塑性プラスチック、黒、50 パック | BC7VZM A20221504熱可塑性プラスチックスルーホール¥1,496
見積依頼
BUSSMANN A207205R66 端子台、30A、熱可塑性プラスチック、黒、100 パック | BC8AAX A207205R66熱可塑性プラスチックスルーホール¥680
見積依頼
BUSSMANN A20220507 端子台、30A、熱可塑性プラスチック、黒、100 パック | BC8GAP A20220507熱可塑性プラスチックスルーホール¥452
見積依頼
BUSSMANN A20410707 端子台、30A、熱可塑性プラスチック、黒、50 パック | BC8MRM A20410707熱可塑性プラスチックワイヤーラップ¥856
見積依頼
BUSSMANN A201107 バリア端子台、30A、300V | BC8TBG A201107熱可塑性(TP)ワイヤーラップ¥731
BUSSMANN A207214 バリア端子台、30A、300V | BC8TGX A207214熱可塑性(TP)スルーホール¥1,458
BUSSMANN A20731707WR 端子台、30A、熱可塑性プラスチック、黒、50 パック | BC9KYP A20731707WR熱可塑性プラスチックスルーホール¥2,465
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN A203118バリア端子台、30A、300V
¥1,795 /単価