定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 70C-3A テレコム保護ヒューズ、5 パック | BC8LDL

BUSSMANN 70C-3Aテレコム保護ヒューズ、5パック

在庫あり
アイテム:BC8LDL モデル:70C-3A

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,569 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
ボディスタイル丸いボディ
定格電流3A
ヒューズタイプ通常の打撃
高さ63.5 mm
インジケータースタイルピン
割り込み定格1kA
長さ41.4 mm
取り付けスタイルケーブル
終了タイプフェルール
電圧(AC)125 VAC
電圧(DC)300VDC
幅(Width)10.66 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.23

製品バリエーション

プロダクトモデル高さAC電圧定格ボディスタイル割り込み定格長さ製造元シリーズ取り付けスタイル梱包価格
BUSSMANN 63LEX 特殊ヒューズ、63A | BC7QVV 63レックス--ラウンドボディブレードヒューズ--LEXスタッドバルク¥12,818
BUSSMANN SPP-7M1250 特殊ヒューズ、1.25A、700VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACスクエアボディブレードヒューズ--SPP-7ホルダーバルク¥143,646
BUSSMANN FF630 特殊ヒューズ | BC7WDX FF630-------バルク¥56,341
BUSSMANN 200CIIJ 特殊ヒューズ、200A | BC7XXE 200CIIJ--スクエアボディブレードヒューズ---ホルダーバルク¥29,178
BUSSMANN TFC160 特殊ヒューズ、160A、1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--¥88,369
BUSSMANN KBY-1000 特殊ヒューズ、1A、1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-バルク¥521,277
BUSSMANN 50KTH 特殊ヒューズ、50A | BC8DZD 50KTH--スクエアボディブレードヒューズ--Kthホルダーバルク¥42,187

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 70C-3Aテレコム保護ヒューズ、5パック
¥4,569 /単価