BUSSMANN 7.2TDLSJ63 ヒューズリンク、中電圧、63 A、7.2 kV AC
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
AC電圧定格 | AC7.200k |
定格電流 | 63A |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高電圧DIN配電ヒューズ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | ヒューズリンクのバックアップ |
電圧(AC) | AC7.2k |
船の重量(kg) | 451.35 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2TDLSJ31.5 | 31.5A | スローブロー | 非標準カートリッジ | ¥116,470 | 見積依頼
| |
7.2TFLSJ160 | 160A | - | 非標準カートリッジ | ¥219,990 | 見積依頼
| |
7.2TDLSJ40 | 40A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥120,774 | 見積依頼
| |
7.2TDLSJ50 | 50A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥125,092 | ||
7.2TDLSJ6.3 | 6.3A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | ||
7.2TDLSJ16 | 16A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | ||
7.2TDLSJ10 | 10A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。