入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 50A |
直径 | 19.1 mm |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
長さ | 77 mm |
取り付けスタイル | スタッド |
終了タイプ | ボルトダウン |
電圧(AC) | 500 VAC |
船の重量(kg) | 0.04 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 割り込み定格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100FE | カートリッジブレード | 100A | 50VDCで500kA | 77 mm | 12.7 mm | ¥16,524 | ||
63FE | カートリッジブレード | 63A | 200kA | 77 mm | - | ¥13,239 | ||
80FE | カートリッジブレード | 80A | - | - | - | ¥17,346 | ||
71FE | カートリッジブレード | 71A | - | - | - | ¥16,524 | ||
90FE | カートリッジブレードヒューズ | 90A | - | - | - | ¥16,524 | ||
35FE | カートリッジブレードヒューズ | 35A | 200kA | 77 mm | - | ¥13,239 | ||
40FE | カートリッジブレードヒューズ | 40A | 200 kA RMS Sym、50 kA @ 500V DC | 76 mm | 20 mm | ¥13,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。