定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 32LET 特殊ヒューズ、高速半導体、速断、240VAC/150VDC、32A | BD6AYD

BUSSMANN 32LET 特殊ヒューズ、高速半導体、速断、240VAC/150VDC、32A

在庫あり
アイテム:BD6AYD モデル:32LET

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,064 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格半導体ヒューズ
ボディスタイルカートリッジブレードヒューズ
定格電流32A
直径26.2 mm
EAN5027590476713
ヒューズサイズ/グループBS88
ヒューズタイプファストブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
長さ56 mm
製造元シリーズLETの
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
終了タイプボルトダウン
電圧(AC)240 VAC
電圧(DC)150VDC

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)5.49
船幅(cm)1.8

製品バリエーション

プロダクトモデルボディスタイル定格電流割り込み定格幅(Width)価格
BUSSMANN 180LET 特殊ヒューズ、高速半導体、速断、240VAC/150VDC、180A | BC7YAJ 180LETカートリッジブレードヒューズ180A200kA12.7 mm¥13,178
BUSSMANN 25LET 特殊ヒューズ、高速半導体、速断、240VAC/150VDC、25A | BC8BVP 25LETカートリッジブレードヒューズ25A200kA-¥9,064
BUSSMANN 125LET 半導体ヒューズ、速断、125A、240VAC | BC8CBU 125LETカートリッジブレード125A200A11.1 mm¥10,571
BUSSMANN 80LET 特殊ヒューズ、高速半導体、速断、240VAC/150VDC、80A | BC8FZN 80LETカートリッジブレードヒューズ80A200kA-¥7,353
BUSSMANN 12LET 半導体ヒューズ、速断、12A、240VAC | BC9BKX 12LETカートリッジブレード12A--¥7,919
BUSSMANN 7LET 半導体ヒューズ、速断、7A、240VAC | BC9EEQ 7LETカートリッジブレード7A--¥7,919
BUSSMANN 50LET 半導体ヒューズ、速断、50A、240VAC | BD2ATV 50LETカートリッジブレード50A200kA-¥6,707

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 32LET 特殊ヒューズ、高速半導体、速断、240VAC/150VDC、32A
¥9,064 /単価