入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 400 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 250A |
ヒューズサイズ/グループ | NHG1 |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | デュアルインジケーター |
製造元シリーズ | NHG_B-400 |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高破裂容量ヒューズリンク |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | BS88英国規格ヒューズ |
電圧(AC) | 400 VAC |
船の重量(kg) | 0.4 |
モデル | AC電圧定格 | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 製造元シリーズ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224NHG1B | - | スクエアボディブレードヒューズ | 224A | 時間遅延/スローブロー | NHG_B | 500 VAC | ¥15,048 | |
125NHG1B-690 | 690 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 125A | 時間遅延/スローブロー | NHG_B-690 | 690 VAC | ¥7,313 | |
200NHG1B-690 | 690 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 200A | 時間遅延/スローブロー | NHG_B-690 | 690 VAC | ¥34,768 | |
224NHG1BI-400 | 400 VAC | スクエアボディブレード | 224A | スローブロー | - | 400 VAC | ¥19,216 | |
160NHG1B-690 | 690 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 160A | 時間遅延/スローブロー | NHG_B-690 | 690 VAC | ¥7,463 | |
355NHG1B | 500 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 355A | 時間遅延/スローブロー | NHG_B | 500 VAC | ¥14,728 | |
80NHG1B-690 | - | - | - | - | - | - | ¥6,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。