アイテム価格 | 接続箱 |
ボックスタイプ | コンジットジャンクション |
容量 | 15.8cu。 に |
色 | グレー |
深さ | 2.15 " |
ハブ | 3/4インチ |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.55 " |
材料 | PVC |
取り付け穴OC | 0.125インチ |
ギャングの数 | 1 |
インレットの数 | 4 |
幅(Width) | 4.7 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。