入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレードヒューズ |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 4kA |
製造元シリーズ | 170M |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速スクエアボディヒューズ |
終了タイプ | スレッドソケット |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 690 VAC |
船の重量(kg) | 2.84 |
プロダクト | モデル | 電圧(AC) | AC電圧定格 | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | アイテム価格 | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M4173 | - | - | - | - | ヒューズ | - | - | - | ¥69,414 | ||
170M8506 | 690 VAC | 690 VAC | 630A | - | ブレードヒューズ | - | スクリュードライバーを使用 | スレッドソケット | ¥90,266 | ||
170M5374 | - | - | 630A | - | ヒューズ | - | - | - | ¥105,519 | ||
170M8510 | 690 VAC | 690 VAC | 10kA | - | ヒューズ | - | スクリュードライバーを使用 | スレッドソケット | ¥106,824 | ||
170M6087 | 690 VAC | 690 VAC | 800A | - | ヒューズ | - | スタッド | ボルトダウン | ¥151,313 | ||
170M6207 | - | - | 900A | - | ヒューズ | - | - | - | ¥62,104 | ||
170M6832 | - | - | 1.6kA | - | ブレードヒューズ | - | - | - | ¥148,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。