定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 170M6347 半導体ヒューズ、900A、690VAC | BD2CWK

BUSSMANN 170M6347 半導体ヒューズ、900A、690VAC

在庫あり
アイテム:BD2CWK モデル:170M6347

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥138,230 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item半導体ヒューズ
AC電圧定格690 VAC
ボディスタイルスクエアボディブレード
定格電流900A
取り付けスタイルスクリュードライバーを使用
梱包バルク
カテゴリー別高速スクエアボディヒューズ
終了タイプスレッドソケット
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)690 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.15

商品の詳細:

  • 170MタイプKNシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流取り付けスタイル終了タイプ価格
BUSSMANN 170M3396 半導体ヒューズ、315A、690VAC | BC8ZGF 170M3396315Aスタッドボルトダウン¥70,264
BUSSMANN 170M5390 半導体ヒューズ、315A、690VAC | BC9TUX 170M5390315Aスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥84,224
BUSSMANN 170M5391 半導体ヒューズ、350A、690VAC | BC9TUY 170M5391350Aスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥84,224
BUSSMANN 170M6548 半導体ヒューズ、1kA、690VAC | BC9TVD 170M65481kAスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥143,085
BUSSMANN 170M5388 半導体ヒューズ、250A、690VAC | BC9WVH 170M5388250Aスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥84,224
BUSSMANN 170M5498 半導体ヒューズ、800A、690VAC | BD2BLF 170M5498800Aスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥113,179
BUSSMANN 170M4440 半導体ヒューズ、250A、690VAC | BD2HUK 170M4440250Aスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥78,353

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 170M6347 半導体ヒューズ、900A、690VAC
¥138,230 /単価