定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 170M6109 特殊ヒューズ、高速、690VAC、550A、角型ボディブレードヒューズ | BD2MXE

BUSSMANN 170M6109特殊ヒューズ、高速、690VAC、550A、スクエアボディブレードヒューズ

在庫あり
アイテム:BD2MXE モデル:170M6109

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥87,009 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブレードヒューズ
AC電圧定格690 VAC
ボディスタイルスクエアボディブレードヒューズ
定格電流550A
製造元シリーズ170M KN 110
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
カテゴリー別高速スクエアボディヒューズ
終了タイプボルトダウン
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)690 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.89

商品の詳細:

  • 170M KN110シリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流アイテム価格価格
BUSSMANN 170M3122 特殊ヒューズ、高速、690VAC、550A、角型ボディブレードヒューズ | BC7QVE 170M3122550Aブレードヒューズ¥54,423
BUSSMANN 170M4269 特殊ヒューズ、900A、690VAC | BC7VYY 170M4269900Aヒューズ¥74,160
BUSSMANN 170M3273 特殊ヒューズ、630A、690VAC | BC8DYR 170M3273630Aヒューズ¥58,983
BUSSMANN 170M3260 特殊ヒューズ、高速、690VAC、63A、角型ボディブレードヒューズ | BC8HXU 170M326063Aブレードヒューズ¥47,834
BUSSMANN 170M6263 特殊ヒューズ、900A、690VAC | BC8HYE 170M6263900Aヒューズ¥95,995
BUSSMANN 170M3266 特殊ヒューズ、高速、690VAC、250A、角型ボディブレードヒューズ | BC8QLY 170M3266250Aブレードヒューズ¥52,812
BUSSMANN 170M6261 特殊ヒューズ、高速、690VAC、700A、角型ボディブレードヒューズ | BC8VLJ 170M6261700Aブレードヒューズ¥89,165

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 170M6109特殊ヒューズ、高速、690VAC、550A、スクエアボディブレードヒューズ
¥87,009 /単価