入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 315A |
DC電圧定格 | 690 VDC |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
製造元シリーズ | 170MタイプBKN |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速スクエアボディヒューズ |
終了タイプ | スレッドソケット |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 690 VAC |
電圧(DC) | 690VDC |
船の重量(kg) | 0.39 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M6466-G | - | - | ヒューズ | - | - | ¥159,517 | ||
170M5466-G | 1kA | - | ヒューズ | - | - | ¥95,380 | ||
170M3460 | 63A | - | ブレードヒューズ | - | - | ¥39,463 | ||
170M6463 | 900A | - | ブレードヒューズ | - | - | ¥98,151 | ||
170M5460 | 500A | - | ヒューズ | - | - | ¥76,999 | ||
170M3469 | 400A | - | ブレードヒューズ | - | - | ¥44,421 | ||
170M6416 | 1.25kA | - | ブレードヒューズ | - | - | ¥105,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。