定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 170M4393 特殊ヒューズ、400A、690VAC | BD3GWP

BUSSMANN 170M4393特殊ヒューズ、400A、690VAC

在庫あり
アイテム:BD3GWP モデル:170M4393

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥79,702 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズ
AC電圧定格690 VAC
ボディスタイルスクエアボディブレードヒューズ
定格電流400A
製造元シリーズ170MタイプKN
取り付けスタイルスクリュードライバーを使用
梱包バルク
カテゴリー別高速スクエアボディヒューズ
終了タイプスレッドソケット
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)690 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.55

商品の詳細:

  • 170MタイプKNシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流アイテム価格取り付けスタイル終了タイプ価格
BUSSMANN 170M3390 特殊ヒューズ、80A、690VAC | BC8DYT 170M339080Aヒューズスタッドボルトダウン¥64,317
BUSSMANN 170M5440 特殊ヒューズ、高速、690VAC、315A、角型ボディブレードヒューズ | BC8GAC 170M5440315Aブレードヒューズスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥85,319
BUSSMANN 170M4394 特殊ヒューズ、高速、690VAC、450A、角型ボディブレードヒューズ | BC8HXY 170M4394450Aブレードヒューズスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥79,702
BUSSMANN 170M5392 特殊ヒューズ、高速、690VAC/690VDC、400A、角型ボディブレードヒューズ | BC8QMF 170M5392400Aブレードヒューズスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥72,885
BUSSMANN 170M6343 特殊ヒューズ、550A、690VAC | BC8VLK 170M6343550Aヒューズスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥100,150
BUSSMANN 170M6496 特殊ヒューズ、高速、690VAC、800A、角型ボディブレードヒューズ | BC8VLL 170M6496800Aブレードヒューズスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥164,356
BUSSMANN 170M5438 特殊ヒューズ、250A、690VAC | BC8XNL 170M5438250Aヒューズスクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥85,319

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 170M4393特殊ヒューズ、400A、690VAC
¥79,702 /単価