定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 170M4182 特殊ヒューズ、高速、690VAC、200A、角型ボディ ブレード ヒューズ | BD3LAW

BUSSMANN 170M4182特殊ヒューズ、高速、690VAC、200A、スクエアボディブレードヒューズ

在庫あり
アイテム:BD3LAW モデル:170M4182

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,585 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブレードヒューズ
AC電圧定格690 VAC
ボディスタイルスクエアボディブレードヒューズ
定格電流200A
製造元シリーズ170M
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
カテゴリー別高速スクエアボディヒューズ
終了タイプボルトダウン
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)690 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.4

商品の詳細:

  • 170Mシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧(AC)AC電圧定格定格電流ヒューズサイズ/グループItem長さ取り付けスタイル終了タイプ価格
BUSSMANN 170M4173 特殊ヒューズ | BC7QVG 170M4173----ヒューズ---¥69,414
BUSSMANN 170M8506 特殊ヒューズ、高速、690VAC、630A、角型ボディブレードヒューズ | BC7QVM 170M8506690 VAC690 VAC630A-ブレードヒューズ-スクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥90,266
BUSSMANN 170M5374 特殊ヒューズ、630A | BC7TRH 170M5374--630A-ヒューズ---¥105,519
BUSSMANN 170M8510 特殊ヒューズ、10A、690VAC | BC7TRM 170M8510690 VAC690 VAC10kA-ヒューズ-スクリュードライバーを使用 スレッドソケット¥106,824
BUSSMANN 170M6087 特殊ヒューズ、800A、690VAC | BC7VYZ 170M6087690 VAC690 VAC800A-ヒューズ-スタッドボルトダウン¥151,313
BUSSMANN 170M6207 特殊ヒューズ、900A | BC7XXA 170M6207--900A-ヒューズ---¥62,104
BUSSMANN 170M6832 特殊ヒューズ、高速、1.6kA、角型ボディブレードヒューズ | BC8AAG 170M6832--1.6kA-ブレードヒューズ---¥148,841

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 170M4182特殊ヒューズ、高速、690VAC、200A、スクエアボディブレードヒューズ
¥59,585 /単価