入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | ボルトオンスクエアボディ、ヨーロッパ |
CLASS | 高速 |
深さ | 53 mm |
直径 | 指定なし |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 400 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 50ft。 |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
UPC | 051712257886 |
定格電圧 | 690 VAC(IEC)、700 VAC(UL) |
幅(Width) | 53 mm |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。