入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 16A |
直径 | 8.4 mm |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 47 mm |
取り付けスタイル | スタッド |
終了タイプ | ボルトダウン |
電圧(AC) | 240 VAC |
電圧(DC) | 150VDC |
幅(Width) | 6.4 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。