入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
深さ | 2.93 " |
長さ | 5.5 " |
最大アンペア | 840 |
Number of Poles | 1 |
二次接続/ポール | 8 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 6〜3 / 0 AWG |
定格電圧 | 600 VAC / DC |
幅(Width) | 3.1 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | Number of Poles | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16530-1 | 760 | 1 | 12 | 14〜4 AWG | 3.1 " | ¥31,184 | ||
16541-1 | 380 | 1 | 21 | 14〜6 AWG | 3.1 " | ¥72,485 | ||
16582-1 | 760 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-5 / 8スタッド | 3.1 " | ¥28,067 | ||
16591-1 | 400 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-7 / 16スタッド | 3.1 " | ¥29,724 | ||
16528-2 | 840 | 2 | 8 | (4)6〜3 / 0 AWG、(4)14〜4 AWG | 5.79 " | ¥41,722 | ||
16530-3 | 760 | 3 | 12 | 14〜4 AWG | 8.48 " | ¥53,237 | ||
16541-2 | 380 | 2 | 21 | 14〜6 AWG | 5.79 " | ¥103,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。