入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC12k |
定格電流 | 16A |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
製造元シリーズ | O |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 英国規格IED中電圧ヒューズ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | オイルヒューズリンク |
電圧(AC) | AC12k |
船の重量(kg) | 1.89 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5OEFMA25 | AC15k | 25A | AC15k | ¥185,925 | 見積依頼
| |
12OEFMA20 | AC12k | 20A | AC12k | ¥77,965 | ||
3.6OEFMA160 | AC3.600k | 160A | AC3.6k | ¥83,327 | ||
12OEFMA50 | AC12k | 50A | AC12k | ¥84,364 | ||
15.5OEFMA40 | AC15k | 40A | AC15k | ¥195,721 | ||
24OEGMA10 | AC24k | 10A | AC24k | ¥82,110 | ||
17.5オーグマ20 | AC17.500k | 20A | AC17.5k | ¥83,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。