BURRELL SCIENTIFIC 075-790-04-45シェーカー可変115〜220V 3.0A
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェーカー |
アンプ | 3.0 |
コンプライアンス | UL / CSA / CE |
深さ | 24 " |
高さ | 20 " |
Hz | 50/60 |
材料 | スチール、アルミ |
移動型 | 手首のアクション |
動作モード | 変数 |
レンジ | 周囲温度4度から30度C |
解像度 | 450回転 |
速度 | 0から450 rpm |
電圧 | 115〜220 |
ワット数 | 660 |
重量容量 | 30ポンド |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | アンプ | 深さ | 電圧 | 重量容量 | 幅(Width) | 高さ | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075-775-04 | 0から385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 60 | ¥714,214 | ||
075-775-04 | 0から385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 50 | ¥724,197 | ||
075-775-08 | 0から385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 60 | ¥745,987 | ||
075-775-08 | 0から385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 50 | ¥775,404 | ||
075-775-12 | 0から385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 60 | ¥826,799 | ||
075-775-12 | 0から385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 50 | ¥648,639 | ||
075-775-16 | 0から385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 60 | ¥864,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。