BUNTING BEARINGS AA104306スリーブベアリング、サイズ3/4 x 1 x 3/4インチ、ブロンズ
アイテム: CD4VGU
モデル:AA104306
¥466 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250度から+550度 | ¥1,797 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB202408 | 1.25 " | 1" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 1.5 " | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB647232 | 4" | 4" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 4.5 " | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。