BUNTING BEARINGS TMCB647232 スリーブベアリング内径 4 インチ長さ 4 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
色 | シルバー/ブロンズ |
内部径 | 4" |
長さ | 4" |
材料 | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 |
最大太陽光発電 | 275,000 |
個数 | 1 |
外径 | 4.5 " |
温度。 範囲 | -250度から+550度 |
UPC | 717905244957 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483308040 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250度から+550度 | ¥5,063 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB202408 | 1.25 " | 1" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 1.5 " | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250度から+550度 | - | 見積依頼
|
EP121612 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 粉末金属青銅 (SAE 841) | 50,000 | 1" | 10〜220 | ¥1,961 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。