アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
ベーススタイル | カート |
色 | 黄色(カート) |
コード長 | 8ft。 |
ゲージ/導体 | 14 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 1000 |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 110,000 |
マックス。 高さ | 144 " |
NECコード指定 | SJTWO |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ランプヘッドの数 | 1 |
定格寿命 | 10000時間 |
交換用ランプ | 有り |
タイプ | シングルヘッド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 60.78 |
船高(cm) | 73.03 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。