BULLDOG 17815142 ジャック、トップウィンド スイベル、5000 ポンド
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラースイベルジャック |
調節範囲 | 15 |
ベース(Base) | 7-1/2 x 3-3/4" |
構造 | 鋼 |
終了 | 塗装済みアウター、クリア亜鉛インナー |
Handle | トップウィンド |
頭 | トップウィンド |
リフト範囲 | 15 " |
吊り上げ能力 | 5000ポンド |
負荷容量 | 5000ポンド |
取りつけ金具 | 溶接式管状マウント |
全体の高さ | 42.4 " |
引き込み長さ | 14.5 " |
静的負荷容量 | 5000ポンド |
タイプ | トップウィンド |
船の重量(kg) | 7.35 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 吊り上げ能力 | 負荷容量 | 全体の高さ | 引き込み長さ | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19820042 | グレー(アウターチューブ)、亜鉛(インナーチューブ) | 7000ポンド | 7000ポンド | 37.7 " | 15 " | 7000ポンド | ¥25,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。