BULLARD A2RDS消防/レスキューヘルメット熱可塑性シェルレッド
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
アイテム価格 | 消防/救助用ヘルメット |
チンストラップ | クイックリリース 3 ポイント |
色 | レッド |
帽子のサイズに合います | 6-1 / 2から8 |
シェル材料 | 熱可塑性プラスチック |
サイズ | 6 1 / 2から8 |
形式 | フロントブリム |
サスペンション | 標準のSure-Lock(R)ラチェットヘッドバンド |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 帽子のサイズに合います | 形式 | サスペンション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルクサー | オレンジ | 6-1 / 2から8 " | モダン | 4ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥76,831 | ||
URXBKR330 | ブラック | 6-1 / 2から8 " | モダン | 4ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥65,707 | ||
URXWHR330 | ホワイト | 6-1 / 2から8 " | モダン | 4ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥65,707 | ||
URXRDR330 | レッド | 6-1 / 2から8 " | モダン | 4ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥65,707 | ||
URXYLR330 | イエロー | 6-1 / 2から8 " | モダン | 4ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥65,707 | ||
URXBLR330 | 青 | 6-1 / 2から8 " | モダン | 4ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥65,707 | ||
URXORR330 | オレンジ | 6-1 / 2から8 " | モダン | 4ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥65,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。