BUILDPRO TXT5304 ネジ付きアダプター 1/2 インチ x 1-1/4 インチ
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
アイテム価格 | ネジ付きアダプター |
深さ | 3" |
高さ | 1 / 2 " |
サーフェスの数 | 1 |
番手 | 3 / 8-16 |
幅(Width) | 1.25 " |
作業面パターン | 3/8-16 ネジ穴 XNUMX つ、取り付け用マグネット XNUMX つ |
船の重量(kg) | 23.86 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。