アイテム価格 | ポータブル溶接テーブル |
調節可能な高さ | テーブルトップは水平、30 度、折りたたみ時の XNUMX つの位置に傾斜します |
色 | ブラック |
構造 | 鋼 |
終了 | テーブルトップ亜鉛メッキ、テーブルスタンド黒色粉体塗装 |
負荷容量 | 350ポンド。 |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 32 " |
全幅 | 30 " |
作業面の深さ | 20 " |
作業面パターン | 1.1 つの XNUMX インチ スロット |
作業面の幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 69.22 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。