BUILDPRO TMC57838溶接テーブル78w38d容量4400
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接台 |
調節可能な高さ | いいえ |
色 | イエロー/ブラック |
構造 | 鋼 |
終了 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 |
負荷容量 | 4400ポンド。 |
全体の深さ | 38 " |
全体の高さ | 24 " |
全幅 | 78 " |
作業面の深さ | 38 " |
作業面パターン | 5 "グリッドパターンのCNC機械加工8/2"穴とプレート間の1-3 / 4 "スロット |
作業面の幅 | 78 " |
船の重量(kg) | 299.82 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 205.74 |
船幅(cm) | 105.41 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TMA57838 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 38 " | 36 " | ¥921,104 | 見積依頼
|
TMA57846 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 46 " | 36 " | ¥1,084,243 | 見積依頼
|
TMB57838 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 38 " | 30 " | ¥921,104 | 見積依頼
|
TMB57846 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 46 " | 30 " | ¥1,084,243 | 見積依頼
|
TMC57846 | 天板無地、テーブルフレーム黒塗装、脚黄色塗装 | 46 " | 24 " | ¥994,228 | 見積依頼
|
TMQA57838 | テーブル天板 窒化処理(熱処理)、テーブルフレーム 黒塗装、脚 黄色塗装 | 38 " | 36 " | ¥1,130,602 | 見積依頼
|
TMQA57846 | テーブル天板 窒化処理(熱処理)、テーブルフレーム 黒塗装、脚 黄色塗装 | 46 " | 36 " | ¥1,323,207 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。